ボールチェックバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05370252 品番 VBCZZUEF1015
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50(流体) 寸法L(mm)131 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2[kgf/cm2]) 寸法D(Φmm)95 寸法C(mm)70 寸法D1(Φmm)48 接続方式フランジ形 寸法d(Φmm)15 使用流体酸・アルカリ等腐食性流体 寸法n(mm)4 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)14 材質(ダイヤフラム)EPDM 面間寸法(mm)131 寸法h(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールチェックバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする