呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0〜50(流体)
寸法L(mm)156
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2[kgf/cm2])
寸法D(Φmm)100
寸法C(mm)75
寸法D1(Φmm)60
接続方式フランジ形
寸法d(Φmm)20
使用流体酸・アルカリ等腐食性流体
寸法n(mm)4
寸法t1(mm)14
寸法t2(mm)15
材質(ダイヤフラム)EPDM
面間寸法(mm)156
寸法h(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力JIS10K
バルブ種類ボールチェックバルブ