ボールチェックバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05370277 品番 VBCZZUEF1025
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型

呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50(流体) 寸法L(mm)169 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2[kgf/cm2]) 寸法D(Φmm)125 寸法C(mm)90 寸法D1(Φmm)70 接続方式フランジ形 寸法d(Φmm)25 使用流体酸・アルカリ等腐食性流体 寸法n(mm)4 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)15 材質(ダイヤフラム)EPDM 面間寸法(mm)169 寸法h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールチェックバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする