画像準備中

ボールチェックバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05370304 品番 VBCZZUEF1080
参考基準価格(税別)¥51,870 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型

呼び径(A)80 呼び径(B)3 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50(流体) 寸法L(mm)310 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.7(7.1[kgf/cm2]) 寸法D(Φmm)185 寸法C(mm)150 寸法D1(Φmm)152 接続方式フランジ形 寸法d(Φmm)78 使用流体酸・アルカリ等腐食性流体 寸法n(mm)8 寸法t1(mm)18 寸法t2(mm)22 材質(ダイヤフラム)EPDM 面間寸法(mm)310 寸法h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールチェックバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする