イスカル
チップ 3MAXKT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・材質・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
6.35
材質
IC328
注文コード
05478426
品番
3MAXKT200624R-PDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,700
形状
平行四辺形85°
材質
IC328
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。