曜日別特売
ANDFN-COR ASOBU(アソブ) FLAVOUR IT 2 GO メテックス 05667957

ASOBU(アソブ) FLAVOUR IT 2 GO

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05667957
品番
ANDFN-COR
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

この夏は、フルーツやハーブのフレーバー・ウォーターでおいしく水分補給!
スタイリッシュなボトルでいろいろなフレーバーを楽しんで、体も心もリフレッシュ!

用途
ジム用。
アウトドア用。
旅行先用。
オフィス用。
学校用。
トラスコ品番
362-4144
材質
トライタン樹脂、AS、ABS、シリコン
幅(mm)
75
色
クリアイエロー
容量(mL)
600
高さ(mm)
230
奥行(mm)
75
注意
※食洗機可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする