曜日別特売
ANDIT-LM ASOBU(アソブ) Tea GLASS BOTTLE メテックス 05668097

ANDIT-LM ASOBU(アソブ) Tea GLASS BOTTLE メテックス 05668097
ANDIT-LM ASOBU(アソブ) Tea GLASS BOTTLE メテックス 05668097

ASOBU(アソブ) Tea GLASS BOTTLE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色イエロー
内容量1個注文コード05668097品番ANDIT-LM
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

茶こしが底部についているので、外出先でホットでもアイスでも お好みの濃さのお茶を楽しめます。
耐熱ガラス製なので、ホットでもアイスでも使用可能

用途
ジム用。
アウトドア用。
旅行先用。
オフィス用。
学校用。
トラスコ品番
362-2663
材質
耐熱ガラス、シリコン、ステンレス、PS
色
イエロー
幅(mm)
65
容量(mL)
400
高さ(mm)
250
奥行(mm)
65
注意
※食洗機可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする