メテックス
ASOBU(アソブ) Tea GLASS BOTTLE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
イエロー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05668377
品番
ANDIT-PK
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
茶こしが底部についているので、外出先でホットでもアイスでも お好みの濃さのお茶を楽しめます。
耐熱ガラス製なので、ホットでもアイスでも使用可能
用途
ジム用。
アウトドア用。
旅行先用。
オフィス用。
学校用。
トラスコ品番
362-4157
材質
本体:耐熱ガラス、スリーブ(持ち手):シリコン、ふた:ステンレス、PS、茶こし: ステンレス
色
ピンク
幅(mm)
65
容量(mL)
400
高さ(mm)
250
奥行(mm)
65
注意
※食洗機可