曜日別特売
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612
HEAT-AK-121W 寝室用暖房機 ノクターンヒーター Chrester(コンフォー) 05668612

寝室用暖房機 ノクターンヒーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷地域運賃7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード05668612品番HEAT-AK-121W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
色
ホワイト
質量(kg)
約4.7
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
ケーブル長(m)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×210×480
主要材質
スチール
ヒータータイプ
シーズヒーター(放熱フィン付き) 自然対流式
主な用途
寝室、子供部屋など
寿命
設計:10000時間
電気代の目安
最大 約37円/時間
設置方法
床置き設置
電源プラグ
2端子
防水仕様
なし
安全機能
転倒時自動オフ機能
暖房の目安
10畳程度

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする