曜日別特売
NM-5312 カローテ HandyCafeタンブラー ストロー付き リブプラス 05669016

NM-5312 カローテ HandyCafeタンブラー ストロー付き リブプラス 05669016
NM-5312 カローテ HandyCafeタンブラー ストロー付き リブプラス 05669016
NM-5312 カローテ HandyCafeタンブラー ストロー付き リブプラス 05669016
NM-5312 カローテ HandyCafeタンブラー ストロー付き リブプラス 05669016
NM-5312 カローテ HandyCafeタンブラー ストロー付き リブプラス 05669016
NM-5312 カローテ HandyCafeタンブラー ストロー付き リブプラス 05669016

カローテ HandyCafeタンブラー ストロー付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05669016
品番
NM-5312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ストロー&直飲みの2way仕様の透明蓋。保冷機能。透明蓋で中身が見える。広口で洗いやすい。優しい色合いでおしゃれ。

材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
アイボリー
容量(mL)
700
質量(g)
350
寸法(cm)
8.8×9.5×21.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする