曜日別特売
NM-5303 カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー リブプラス 05669032

NM-5303 カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー リブプラス 05669032
NM-5303 カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー リブプラス 05669032
NM-5303 カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー リブプラス 05669032
NM-5303 カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー リブプラス 05669032
NM-5303 カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー リブプラス 05669032
NM-5303 カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー リブプラス 05669032
NM-5303 カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー リブプラス 05669032

カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード05669032品番NM-5303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ストロー付きで大容量のタンブラー。保冷機能&大容量。広口で洗いやすい。優しい色合いでおしゃれ。

色
ピンク
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン、パッキン・シリコーンキャップ/シリコーン、取っ手/ポリプロピレン・TPR、ストロー/PCT-G、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
1200
質量(g)
560
寸法(cm)
10×14.5×26.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする