リブプラス
カローテ HandyCafeタンブラー ストロー付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05669050
品番
NM-5311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ストロー&直飲みの2way仕様の透明蓋。保冷機能。透明蓋で中身が見える。広口で洗いやすい。優しい色合いでおしゃれ。
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
ブラウン
容量(mL)
700
質量(g)
350
寸法(cm)
8.8×9.5×21.5