曜日別特売
NM-5313 カローテ ActiveLoop保冷専用ボトル ハンドル付き リブプラス 05669147

NM-5313 カローテ ActiveLoop保冷専用ボトル ハンドル付き リブプラス 05669147
NM-5313 カローテ ActiveLoop保冷専用ボトル ハンドル付き リブプラス 05669147
NM-5313 カローテ ActiveLoop保冷専用ボトル ハンドル付き リブプラス 05669147
NM-5313 カローテ ActiveLoop保冷専用ボトル ハンドル付き リブプラス 05669147
NM-5313 カローテ ActiveLoop保冷専用ボトル ハンドル付き リブプラス 05669147

カローテ ActiveLoop保冷専用ボトル ハンドル付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード05669147品番NM-5313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

一体型設計キャップ付きの透明蓋ボトル。透明蓋で中身が見える。持ち運びやすいハンドル付き。

色
ネイビー
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン・PCTG・シリコーン、パッキン/シリコーン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
700
質量(g)
360
寸法(cm)
8×8×27.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする