リブプラス
カローテ Daily-2Way保冷専用マグボトル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
480
350
480
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05669156
品番
NM-5320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ロック付きの二刀流ボトル。直飲みとストロー飲みができる。保冷機能・ロック付き。
容量(mL)
480
質量(g)
240
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓・飲み口/ポリプロピレン、パッキン・ストロー/シリコーン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
アイボリー
寸法(cm)
7.3×7.3×22