リブプラス
カローテ ActiveLoop保冷専用ボトル ハンドル付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05669172
品番
NM-5314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
一体型設計キャップ付きの透明蓋ボトル。透明蓋で中身が見える。持ち運びやすいハンドル付き。
色
グレー
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン・PCTG・シリコーン、パッキン/シリコーン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
700
質量(g)
360
寸法(cm)
8×8×27.5