曜日別特売
NM-5305 カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き リブプラス 05669181

NM-5305 カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き リブプラス 05669181
NM-5305 カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き リブプラス 05669181
NM-5305 カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き リブプラス 05669181
NM-5305 カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き リブプラス 05669181
NM-5305 カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き リブプラス 05669181
NM-5305 カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き リブプラス 05669181
NM-5305 カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き リブプラス 05669181

カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード05669181品番NM-5305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ストロー&直飲みの2way仕様の大容量タンブラー。保冷機能。広口で洗いやすい。持ち運びに便利なハンドル付き。

色
ピンク
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、取っ手:ポリプロピレン・ステンレス鋼、ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
960
質量(g)
490
寸法(cm)
10×10.3×24.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする