曜日別特売
NM-5310 カローテ ClearTopタンブラー ストロー付き リブプラス 05669217

NM-5310 カローテ ClearTopタンブラー ストロー付き リブプラス 05669217
NM-5310 カローテ ClearTopタンブラー ストロー付き リブプラス 05669217
NM-5310 カローテ ClearTopタンブラー ストロー付き リブプラス 05669217
NM-5310 カローテ ClearTopタンブラー ストロー付き リブプラス 05669217

カローテ ClearTopタンブラー ストロー付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05669217
品番
NM-5310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ストロー付きの透明蓋タンブラー。保冷機能。透明蓋で中身が見える。広口で洗いやすい。ポップな色合いでおしゃれ。

材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/コポリエステル樹脂、パッキン/シリコーン、ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
イエロー
容量(mL)
950
質量(g)
480
寸法(cm)
10×10×24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする