リブプラス
カローテ CatchHandleタンブラー ストロー付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05669260
品番
NM-5308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ストロー&直飲みの2way仕様の透明蓋タンブラー。保冷機能。透明蓋で中身が見える。広口で洗いやすい。持ち運びに便利なハンドル付き。
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/コポリエステル樹脂、飲み口キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、取っ手/ポリプロピレン・ステンレス鋼、ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
イエロー
容量(mL)
880
質量(g)
470
寸法(cm)
10×11×25