曜日別特売
1311-69-200-SB エンドカッティングレバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06135697

1311-69-200-SB エンドカッティングレバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06135697
1311-69-200-SB エンドカッティングレバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06135697
1311-69-200-SB エンドカッティングレバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06135697
1311-69-200-SB エンドカッティングレバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06135697
1311-69-200-SB エンドカッティングレバーフォースニッパー NWS(エヌダブリューエス) 06135697

エンドカッティングレバーフォースニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06135697
品番
1311-69-200-SB
参考基準価格(税別)¥8,010販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

高周波焼入れされた精密切断刃はボルト、釘、硬線の切断に適しています。支点が移動することにより、従来のエンドカッティングニッパーと比較して50%労力を軽減します。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

全長(mm)
200
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
370
硬度
刃先:61~63(HRC)
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
切断能力(Φmm) 硬線
3.5
切断能力(Φmm)中硬線
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする