曜日別特売

真空断熱携帯タンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)480
色ブラック
内容量1個注文コード06206702品番331473
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。
真空断熱構造で保温、保冷ができます。

用途
マグボトルとして。
トラスコ品番
195-4282
色
ブラック
容量(mL)
480
高さ(mm)
215
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口・フタ:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ・軸:ステンレス鋼、フタ・パッキン:シリコーンゴム
幅(mm)
79
奥行(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火のそばで使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする