アスベル
真空断熱携帯タンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口・フタ:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ・軸:ステンレス鋼、フタ・パッキン:シリコーンゴム
色
ゴールド
注文コード
06206808
品番
331480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。
真空断熱構造で保温、保冷ができます。
用途
マグボトルとして。
トラスコ品番
195-4283
色
ゴールド
容量(mL)
480
高さ(mm)
215
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口・フタ:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ・軸:ステンレス鋼、フタ・パッキン:シリコーンゴム
幅(mm)
79
奥行(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火のそばで使用しないで下さい。