パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付片手兼用鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06527727
品番
H-5871
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
煮込み料理や目皿を使っての蒸し料理に!
ガラス蓋なので中身も見える
オール熱源対応
材質
本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、蓋/強化ガラス器具
サイズ(cm)
18
質量(g)
932
容量(L)
3.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×195×190
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂/150 ナイロン/200
底面の厚さ(mm)
0.4