パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
コンパクト ふっ素加工IH対応両口付鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06528183
品番
HB-2181
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ
オール熱源対応
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂
サイズ(cm)
16
質量(g)
403
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×165×85
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)
2.4