※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-1 キングデンジ 寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06680984 D-1 キングデンジ 寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06680984

キングデンジ 寸胴鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06680984 品番 D-1
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付。

材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金 容量(L)15.0 サイズ(cm)27 質量(kg)4.5 板厚(mm)2.0 対応IH・ガス 外寸法(Φmm)287 内径×深さ(mm)270×270 底径(Φmm)250

商品説明動画

キングデンジシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06680966
2020-08-13
用途:
料理用鍋

予定より大分納品を待たされました。
商品の値段が高いだけあって質感と重量感が良いですね。大きさの割に少し重たいですけど、鍋の鉄板(ステンレス)の厚さが輻射熱に貢献すると思います。
早速、舞茸や椎茸など数種類のキノコと手羽元を使って醤油ベースの具沢山キノコ汁を作りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする