※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-2 キングデンジ 半寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681088 D-2 キングデンジ 半寸胴鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681088

キングデンジ 半寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06681088 品番 D-2
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。フタの取手には本体のフチにかけられるフック付。

材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金 容量(L)17.5 サイズ(cm)33 質量(kg)5.4 板厚(mm)2.5 外寸法(Φmm)348 内径×深さ(mm)330×210 底径(Φmm)305

商品説明動画

キングデンジシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする