※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-8 キングデンジ 雪平鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681483 D-8 キングデンジ 雪平鍋(目盛付) ナカオアルミ 06681483

キングデンジ 雪平鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06681483 品番 D-8
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。

材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金 容量(L)5.2 サイズ(cm)27 質量(kg)2.6 板厚(mm)2.0 外寸法(Φmm)297 内径×深さ(mm)270×115 底径(Φmm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする