※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-10 ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付) ナカオアルミ 06682183 ND-10 ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付) ナカオアルミ 06682183

ニューキングデンジ 雪平鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06682183 品番 ND-10
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐熱仕様ハンドルの、ハイクラスモデル。
IH専用鍋のハイクラスモデル・ニューキングデンジの熱への変換率は95%以上、熱伝導性に優れた高品質ステンレスを使用しています。しかも充分な厚みのある一枚ステンレスの為、しっかり保温、熱を逃しません。
熱くなりにくい取っ手。取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用。 さらに3年間の研究・試作の末に、調理中でも素手でさわれる新型取っ手を採用(料理によっては熱くなることがあります)。

材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) 容量(L)5.2 サイズ(cm)27 質量(kg)2.2 板厚(mm)2.0 外寸法(Φmm)278 内径×深さ(mm)270×115 底径(Φmm)210

商品説明動画

キングデンジシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする