※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 打出ペリカン 雪平鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06684913 品番 N-34
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

両口仕様です。 注ぎ口が大きく鋭角になっています。

材質アルミ 容量(L)3.5 サイズ(cm)24 質量(kg)0.7 板厚(mm)2.3 外寸法(Φmm)281 内径×深さ(mm)240×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06684886
2024-03-01
用途:
料理
医療・福祉・介護関連業

底が安定していない。えっ?と言う感じでした。どの上に置いてもぐらついてガタガタでした。電動熱もすごく遅い、良くない。
失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする