※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 寸胴鍋
アルミ テーパー付 パッキン寸胴鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06685288
品番
N-86
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
アルミ/アルマイト仕上
容量(L)
4.0
サイズ(cm)
18
質量(kg)
1.3
板厚(mm)
3.0
外寸法(Φmm)
186
内径×深さ(mm)
180×180