炊飯土鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06694531 品番 4479(イシガキ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体発熱効果、遠赤外線効果でレンジで美味しいご飯が炊ける

材質耐熱陶器 寸法(mm)約207×172×140 容量2合 質量(g)約1580
注意
※ガス火使用の場合、強火は厳禁ご使用後はよく乾燥させて通気性の良い場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする