曜日別特売
SSG2-18J17【ワケあり】 SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 06699266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
歯数18
内容量1個注文コード06699266品番SSG2-18J17【ワケあり】
在庫数量:残り18点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)アウトレット
¥6,998719

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
歯数
18
穴径A(Φmm)
17
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
0.18
モジュール
2
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
取付ねじ穴サイズ
M4
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.1-0.2
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
30
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
36
歯先円直径D(Φmm)
40
キー溝幅(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
36
ねじ穴J(Φmm)
8
キー溝深さ
2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする