※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
06711644
品番
C530310-02
参考基準価格(税別)¥31,620
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
100V・200VのIH調理器に対応。マジカルどなべは土鍋本来の風合いを保ちながら、鍋底に肉厚なカーボン製の発熱体を組み込んだIH対応のどなべです。
この特殊カーボンは土鍋と熱膨張率がほぼ同じなので、金属の発熱体を用いたような通電トラブルを解消します。熱伝導性に優れ、食材にムラなく熱を伝え熱効率抜群の土鍋です。
土鍋の取っ手部分は熱くなりにくく配慮されているため卓上でも安心です。鍋底を削り、すべり止めとIHを保護するために約1mmの足を作っています。
IH調理器はもちろん、ガス直火にも使えます。さらに電子レンジで温めなおすこともできます。
マジカルどなべは東大阪ブランド「オンリーワン製品」に認定されました。