C530312-02 マジカルご飯炊き オーシン 06711723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C530312-02 マジカルご飯炊き オーシン 06711723 C530312-02 マジカルご飯炊き オーシン 06711723

マジカルご飯炊き

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06711723 品番C530312-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オール電化でも土鍋でごはん。
100V・200VのIH調理器に対応。マジカルどなべは土鍋本来の風合いを保ちながら、鍋底に肉厚なカーボン製の発熱体を組み込んだIH対応のどなべです。
この特殊カーボンは土鍋と熱膨張率がほぼ同じなので、金属の発熱体を用いたような通電トラブルを解消します。熱伝導性に優れ、食材にムラなく熱を伝え熱効率抜群の土鍋です。
土鍋の取っ手部分は熱くなりにくく配慮されているため卓上でも安心です。鍋底を削り、すべり止めとIHを保護するために約1mmの足を作っています。
IH調理器はもちろん、ガス直火にも使えます。さらに電子レンジで温めなおすこともできます。
マジカルどなべは東大阪ブランド「オンリーワン製品」に認定されました。

満水容量(mL)1500 サイズ2合 直径(Φmm)170 高さ(mm)160 深さ(mm)108 対応IHクッキングヒーター、ラジエントヒーター、ガス直火、電子レンジ、ハロゲンヒーター、シーズヒーター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06711732
2021-03-01
用途:
炊飯時使用
株式会社ホーユゥ企画 様 (サービス業)

時短で簡単に美味しいご飯が炊ける。保温の時間を気にしなくても良くて、今まで炊飯器を置いていたスペースがなくなって広くなり、 土鍋にして本当に良かった!

対象商品:
06711748
2020-08-11
用途:
家で土鍋炊飯を楽しんでいる。炊き込みご飯などを良くする
その他業種

IH調理器にも良く反応し、便利に使っている。大満足の一品です。

対象商品:
06711723
2017-03-21
用途:
炊飯
スクーデリア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

3合炊きがあったらよかったと思います。説明書が2枚入っていいて火加減などが違っていたので少し戸惑いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする