曜日別特売
NK15313-50-700 ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06868374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び径(A)
50
長さ(m)
0.7
注文コード
06868374
品番
NK15313-50-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
呼び径(A)
50
全長(mm)
700
トラスコ品番
817-2168
長さ(m)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする