- 用途
- 冬の寒さ対策に。電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 首ふり 暖房器具 遠赤外線 左右首振り 角度調整 省エネ チャイルドロック ファミリータイプ コロナ 小型
- 質量(kg)
- 6.3
- 色
- グレー
- 電流(A)
- (運転)11.5
- 消費電力(W)
- (通常)1150-330 (ゆらぎモード)820-200
- 電源
- 100V(50/60Hz)
- 電源コード(m)
- 2
- ヒーター
- 遠赤塗装(ブラックセラミック)コーティングステンレスシーズヒーター
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 34.3×29.3×71.8
- 切タイマー
- 0.5・1・2・3時間