曜日別特売

Insta360 X6 エクストリームバッテリー

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07064186
品番
CINSBBXA-01
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

Insta360 X6専用の大容量バッテリーです。
長時間の撮影に対応し、4K・8K撮影や寒冷地での使用時でも安定した電力供給を実現。
予備バッテリーとして携帯することで、アウトドアや旅行、スポーツ撮影でも安心して撮影を続けられます。

仕様
定格エネルギー:10.17Wh
質量(g)
44.5
温度(℃)
充電可能:0~40
対応機種
X6
定格容量
2600mAh
公称電圧(V)
3.91
充電電圧(V)
(制限)4.5
動作温度(℃)
-20~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする