曜日別特売

Insta360 X6 急速充電ケース

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07064202
品番
CINSBBXB-01
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

Insta360 X6ユーザーのために設計された急速充電ケースです。
予備バッテリー2個とカメラ本体を同時に充電できるため、撮影前の準備時間を大幅に短縮。撮影現場や旅行先でも、効率よく機材を管理できます。
本体にはUSB-Cケーブルを内蔵。モバイルバッテリーやUSB充電器へ直接接続でき、余分なケーブルを持ち歩く必要がありません。
ケース内部にはバッテリーに加え、microSDカードを2枚収納できる専用スロットを搭載。撮影に必要なアクセサリーをコンパクトにまとめて持ち運べます。

付属品
【USB-Cケーブル】入力:5V=3A、9V=2A、12V=2A、5-11V=3A、出力:5V=2A
仕様
【USB-C充電】入力:5V=3A、9V=2A、12V=2A、5-11V=4A
材質
プラスチック、シリコン、金属
寸法(mm)
104×60×23
質量(g)
74
対応機種
X6
動作温度(℃)
0~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする