Insta360 X6 レンズ交換キット

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
セット内容
交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、取り外しツール、ブラシ、レンズクロス、クリーニングワイプ、使い捨て手袋、レンズバッグ
注文コード
07064211
品番
CINSBBXC-01
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

Insta360 X6 レンズ交換キットは、X6専用の純正交換用レンズと交換ツールをセットにしたアクセサリーです。
万が一レンズに傷やダメージが発生した場合でも、自分でレンズ交換を行うことで修理期間を待たずに撮影を再開できます。
高解像度光学レンズを採用しており、X6本来の高画質性能を維持。交換構造も改良されているため、初めての方でも手順に沿ってスムーズにレンズ交換が可能です。
キットには交換に必要な工具やクリーニング用品が一式付属。レンズグリップツール、ブロアー、ブラシ、レンズクロスなどがセットになっており、交換作業をサポートします。収納に便利な専用ポーチも付属し、持ち運びや保管にも便利です。
旅行やツーリング、アウトドア撮影など、過酷な環境でカメラを使用する方にとって、レンズ交換キットは万が一に備える心強いアイテムです。レンズ破損による撮影中断リスクを最小限に抑え、大切な瞬間を逃しません。

セット内容
交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、取り外しツール、ブラシ、レンズクロス、クリーニングワイプ、使い捨て手袋、レンズバッグ
タイプ
シングルレンズ
材質
ガラス
寸法(mm)
Φ26.2
質量(g)
1枚あたり8.8
対応機種
X6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする