曜日別特売

Insta360 X6 標準レンズガード

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
07064229
品番
CINSBBXD-01
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

Insta360 X6専用に設計された標準レンズガードです。
360度カメラのレンズは本体の中でも特に傷つきやすい部分ですが、7H硬度の強化ガラスが日常の擦れや接触によるダメージを軽減し、レンズをしっかり守ります。ポケットやバッグの中で鍵や小物と一緒に持ち運ぶ際も安心です。
高透過のHD光学ガラスと多層コーティングを採用しているため、レンズガード装着時でも高い透明度を維持。360度映像の美しさや自然な色彩を損なうことなく、鮮明な映像撮影をサポートします。
X6はレンズガードを自動認識し映像を最適化してくれるので面倒な設定は不要で、装着後すぐに撮影を開始できます。
旅行やアウトドア、バイクツーリング、アクションスポーツなど、レンズへのダメージが気になるシーンに最適なアクセサリーです。

セット内容
標準レンズガード ×2、レンズクロス
材質
プラスチック、シリコン、ガラス、金属
寸法(mm)
Φ43.71×13.03
質量(g)
7
対応機種
X6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする