曜日別特売

Insta360 X6 プレミアムレンズガード

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
07064238
品番
CINSBBXE-01
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

Insta360 X6専用に設計されたプレミアムレンズガードは、アクション撮影やアウトドアシーンで安心して撮影を楽しみたいユーザーに最適な純正アクセサリーです。
高強度の強化ガラスを採用し、レンズを傷や衝撃からしっかりガード。サイクリングやスキー、オフロード走行など、ハードな環境下でもX6のレンズを安全に保護します。
10H硬度の高い耐傷性能を備えており、標準レンズガードを上回る保護性能を実現。アクティブな撮影スタイルの方や、レンズをより万全な状態で守りたい方におすすめです。多層コーティングを施したHD光学ガラスにより、高い光透過率と優れた描写性能を両立。ガードを装着したままでも、X6の高画質な360度映像を損なうことなく、細部まで鮮明で自然な映像を記録できます。
さらに、カメラがレンズガードを自動認識し映像を最適化するため、面倒な設定は不要。装着後すぐに撮影を開始でき、クリアで自然な360度映像を楽しめます。

セット内容
プレミアムレンズガード ×2、レンズクロス
材質
プラスチック、ガラス、金属
寸法(mm)
Φ43.71×13.03
質量(g)
7
対応機種
X6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする