曜日別特売

Insta360 X6 NDフィルター

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
この商品はセット内容が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2枚)
セット内容
ND64フィルター×2、収納ボックス、クリーニングクロス
注文コード
07064272
品番
CINSBBXF-03
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

Insta360 X6専用のNDフィルターは、明るい環境下でレンズに入る光量を調整し、よりプロフェッショナルな映像表現を可能にするアクセサリーです。
雪山や水辺、真夏の晴天下など光量の多いシーンでも適切な露出を維持し、白飛びを抑えた美しい映像を撮影できます。
NDフィルターを使用することでシャッタースピードを自然に下げることができ、被写体の動きを滑らかに表現するモーションブラー効果を実現。サイクリングやスキー、スケートボードなどスピード感のあるシーンでは、映像に躍動感と臨場感を加え、映画のような印象的な作品づくりをサポートします。
装着されたNDフィルターの種類をX6が自動認識し、撮影設定を最適化。複雑な調整は不要で、取り付けるだけですぐに撮影を開始できます。
ND16・ND32・ND64の3種類が用意されており、撮影環境や表現したい映像に合わせて選択可能です。
各フィルターには7H硬度の強化ガラスを採用。光量調整だけでなく、レンズをキズや軽度な衝撃から保護する役割も兼ね備えています。

セット内容
ND64フィルター×2、収納ボックス、クリーニングクロス
材質
プラスチック、ガラス、金属、接着剤
寸法(mm)
Φ43.71×13.03
質量(g)
7
対応機種
X6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする