曜日別特売

Insta360 X6 USBカバー

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07064308
品番
CINSBBXJ-02
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

大切なUSBポートをしっかり保護。安心して撮影を続けるための純正交換用USBカバー。
USBポートをホコリや湿気から保護し、カメラ本来の防塵・防水性能を維持するために欠かせないアイテムです。
カバーの紛失や破損時の交換用として最適で、純正品ならではの高いフィット感により、USBポートをしっかり密閉。水辺やアウトドア、砂埃の多い環境でも安心して撮影を楽しめます。
わずか約1.6gの軽量設計で、本体の携帯性や操作性を損なうことなく装着可能。ミッドナイトブラックとアークティックホワイトの2色をラインアップし、お使いのX6カラーに合わせて選べます。

色
アークティックホワイト
材質
プラスチック、シリコン
寸法(mm)
23.6×20.2×12
質量(g)
1.6
対応機種
X6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする