曜日別特売

Insta360 X6 スクリーンプロテクター

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07064317
品番
CINSBBXK-01
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

大切なタッチスクリーンをキズや衝撃からしっかり保護。毎日の撮影を安心して楽しめる純正スクリーンプロテクター。
持ち運びやアウトドア撮影時に発生しやすい擦りキズや衝撃からディスプレイを守り、大切なカメラを安心して使用できます。
X6の画面サイズに合わせた専用設計により、優れたフィット感を実現。クリアな視認性とスムーズなタッチ操作を維持しながら、画面をしっかりと保護します。
位置合わせツールや貼り付けキットが付属しているため、初めての方でも簡単かつ正確に装着可能。気泡の入りにくい設計で、美しい仕上がりを実現します。

セット内容
スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム取り外し用スティック、貼り付けキット(スクリーンクリーニングワイプ、クロス、ホコリ除去シール)、スクレーパー
材質
ガラス
寸法(mm)
53×42.3×0.8
質量(g)
2.65
対応機種
X6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする