曜日別特売

Insta360 X6 マイクウインドシールド

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07064326
品番
CINSBBXL-01
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

Insta360 X6 マイクウインドシールドは、走行中や屋外撮影時に発生しやすい風によるノイズを効果的に低減し、よりクリアな音声収録を可能にする純正アクセサリーです。
X6本体のマイク性能を最大限に引き出し、映像だけでなく音声のクオリティも向上させます。
サイクリングやランニング、ツーリングなど、強い風を受けるシーンでも気流を分散し、不快な風切り音を軽減。周囲の環境音や会話をより自然で明瞭に記録できるため、Vlogやアクション撮影に最適です。
取り付けはワンタッチのクリップ式を採用。接着剤を使用しないため本体に跡が残らず、必要な時だけ素早く装着できます。撮影後も簡単に取り外せるため、日常からアクティブな撮影まで快適に使用できます。
また、交換用フォームウインドシールドを6個付属。長期間の使用や消耗時も安心してお使いいただけます。

セット内容
マイクウインドシールドフレーム、マイクウインドシールド ×6
材質
プラスチック、金属、スポンジ
寸法(mm)
65.3×34×25.3
質量(g)
8
対応機種
X6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする