曜日別特売

Insta360 X6 レンズキャップ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07064342
品番
CINSBBXM-01
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

Insta360 X6 レンズキャップは、前後に配置された2つの360度レンズを全面的にカバーし、保管時や持ち運び時のキズや衝撃から守る純正保護アクセサリーです。
バッグの中での擦れや日常的な接触によるダメージを防ぎ、安心して持ち運ぶことができます。
柔軟性の高いシリコン素材を採用し、レンズ部分にしっかりフィット。装着するだけでレンズを保護できるため、移動時や保管時の不安を軽減します。さらに、最大1.5mの不意な落下にも対応する設計で、大切なレンズをしっかり守ります。
また、レンズガードやプレミアムレンズガード、NDフィルターを装着したまま使用できるのも大きな特長。アクセサリーを取り外す手間がなく、撮影後すぐに保護できるため、撮影効率を損ないません。
軽量かつコンパクトなデザインで、日常の持ち運びから旅行、アウトドア撮影まで幅広いシーンで活躍します。

色
ミッドナイトブラック
材質
シリコン
寸法(mm)
60×56×53
質量(g)
32.4
対応機種
X6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする