曜日別特売

Insta360 X6 保護万能フレーム

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07064360
品番
CINSBBXN-01
販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

Insta360 X6をしっかり守り、撮影の可能性を広げる万能保護フレーム。
カメラ本体を衝撃や擦り傷から保護しながら、多彩なアクセサリーの拡張にも対応。日常のVlog撮影からアウトドア、スポーツ撮影まで、安心してお使いいただけます。
高精度設計により、本体へしっかりフィット。各種ボタンやポート、バッテリーの操作を妨げず、装着したまま快適に撮影できます。

セット内容
保護用万能フレーム、マイク用ウィンドシールド×6、レンズキャップ
材質
金属、シリカゲル
寸法(mm)
54×26×66
質量(g)
63.2
対応機種
X6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする