※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108447
品番
NR0011-001
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
接続
R
分類
二方バルブ
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
734-4325
形状
ストレート
質量(g)
60
オリフィス径(Φmm)
4
寸法B(mm)
30.5
寸法A1(mm)
31.5
寸法A2(mm)
27.5
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-57
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材