※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE 逆流防止バルブA型 12Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109113
品番
NR0097-004
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
分類
逆流防止バルブ
材質(本体)
PTFE
トラスコ品番
734-7448
形状
ストレート
質量(g)
120
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
40
作動圧力範囲(MPa)
0.03
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3531-22
適合管外径(Φmm)
12
穿孔径(mm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材