※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109147
品番
NR1012-003
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
分類
逆流防止バルブ
材質(本体)
PTFE
トラスコ品番
735-0040
形状
ストレート
質量(g)
100
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
40
竹の子外径(Φmm)
10
作動圧力範囲(MPa)
0.03
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
フッ素ゴム
アズワン品番
61-3534-21
穿孔径(mm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材