※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バルブ
フロンケミカルの 各種用途バルブ
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07109332
品番
NR0009-001
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質(本体)
PTFE
トラスコ品番
734-4244
形状
ストレート
質量(g)
180
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
34
オリフィス径(Φmm)
4
寸法B(mm)
45.5
分類
二方パネル付バルブ
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-49
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材